- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- usbメモリ type cのおすすめ人気ランキング
usbメモリ type cのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新562件の「usbメモリ type c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBオシロ」、「DC5V USB」、「USBメモリー16GB」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)
3.2
材質
PC
OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)
0 ~ 65
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67.7×18.5×8.7
質量(g)
9.7
インターフェイス
Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
電源
PCより電源供給
消費電流(mA)
最大150
動作温度
0~60
対応OS
Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15
キャップタイプ
キャップ式
保存温度(℃)
-20~70
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状
USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×70×8.2/約11
インターフェース
USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境
USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間
1年間
動作温度、湿度範囲
0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)
対応
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイス
USB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0
付属品
取扱説明書
質量(g)
約4
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
PCより電源供給
適合規格
RoHS指令準拠、VCCI クラスB
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×28.5×7.2(突起部含まず)
消費電流(mA)
最大250
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年間のハードウェア交換保証
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)
71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")
色
ゴールド
質量(g)
11(0.39oz)
キャップタイプ
キャップ式
速度
読出し:最大420MB/s
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
保証期間
5年
OS
Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプ
USB Type-A/USB Type-C
書込速度(MB/s)
最大400
質量(g)
12
コネクタ形状
USB3.0 A(オス)/USB TypeC(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×11.2
消費電流(mA)
動作時/200(最大)、スタンバイ時/40(最大)
使用環境条件
0~40℃
アズワン品番
64-0901-68
保管環境
0~45℃
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
スロット数(個)
2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
色
ブラック
質量(g)
9.5
備考
※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。
電源
PCより電源供給
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19.6x8.6x63.3
動作温度(℃)
0~70
記憶容量(GB)
32
保管温度(℃)
-25~85
インターフェイス
Type-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0。Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品
取扱説明書兼保証書
適合機種
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末
材質
亜鉛合金
質量(g)
約7.5
電源(V)
DC5.0(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)12.2×7.2×37.1
インターフェイス
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
データ転送速度
(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質
アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)
68.6×21.3×10.4 ()
色
シルバー
質量(g)
13.77
保証期間
5年限定保証
インターフェイス
USB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。
USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。
コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)
63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")
色
ブラック
質量(g)
9(0.32oz)
キャップタイプ
スライド式
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
保証期間
5年
OS
Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプ
USB Type-C
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)
約8※コネクタ含まず
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙
パソコンに装着したままでも邪魔にならない、USB2.0対応USB-Aコネクターの小型USBメモリです。キャップ式でゴミやホコリの侵入からコネクターをしっかり保護できます。
用途パソコンに装着したままでも邪魔にならない、USB2.0対応USB-Aコネクターの小型USBメモリです。 。USBコネクター部を保護するキャップが付属しているので、本体をそのまま携帯する場合もホコリや汚れの付着を防止します。 。USB2.0対応のパソコン・機器に接続可能です。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)
約3
外形寸法(mm)
幅約22×奥行約16×高さ約7
電源
USBバスパワー
対応OS
(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Windows)Windows 11/10
コネクタ形状
USB-A
対応機種
セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
インターフェース
USB2.0
保証期間
1年間
セキュリティ機能
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)
51.4×21.4×8.4
色
ブラック
質量(g)
約8
電源電圧
USBポートからバスパワー供給
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11
インターフェース
USB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応
動作温度(℃)
0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様
最大転送速度:-
キャップタイプ
キャップ式
保証期間
1年間
インターフェイス
USB2.0
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス
USB3.0/2.0
質量(g)
10
電源
USBバスパワー
対応機種
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタ
USB タイプA オス
PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
メモリー容量
16GB